Startseite

RITTAL SPA - RIT5327190 VX IT 600X1800X600 VUOTO - 5327190

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5327190 VX IT 600X1800X600 VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Montage-Ebene - ohne

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

411 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177945487

Artikelnummer

RIT5327190

Herstellernummer

5327190

Hersteller

RIT

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Montage-Ebene:

ohne

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

1800 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

600 mm

Art der Lüftung:

ohne

Mit Seitenwänden:

nein

Rastermaß:

sonstige

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

nein

Mit Dachblech:

nein

Werkstoff:

sonstige

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

nein

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

VX IT, senza allestimento 19, porta trasparente, LxAxP 600 x 1800 x 600 mm, 38 HE, IP 55?