RITTAL SPA - RIT5314116 VX IT 800X2200X1000 PORTA VENT STD - 5314116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Farbe - grau
Höhe - 2200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
810 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177945319
Artikelnummer
RIT5314116
Herstellernummer
5314116
Hersteller
RIT
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
1000 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Mit Seitenwänden:
nein
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Stahl
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
2
Mit Sockel:
nein
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Material Rücktür:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035


