Startseite

RITTAL SPA - RIT5313185 VX IT 600X2200X1000 DIV. 4 COPART. VENT. - 5313185

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5313185 VX IT 600X2200X1000 DIV. 4 COPART. VENT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 44

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 2200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

411 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177950061

Artikelnummer

RIT5313185

Herstellernummer

5313185

Hersteller

RIT

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

44

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

1000 mm

Mit Seitenwänden:

nein

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Stahl

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

4

Mit Sockel:

ja

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

VX IT Compartment Rack, aerato, 4 scomparti, piano di fissaggio 19 anteriore e posteriore, 4 x 11 HE, LAP: 600x2200x1000 mm, telaio dell'armadio e parti piane: RAL 7035, allestimento interno: RAL 9005