Startseite

RITTAL SPA - RIT5312114 VX IT 800X2200X800 PORTA VENT STD - 5312114

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5312114 VX IT 800X2200X800 PORTA VENT STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 2200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

810 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177945661

Artikelnummer

RIT5312114

Herstellernummer

5312114

Hersteller

RIT

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

47

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Farbe:

grau

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

800 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

800 kg

Mit Seitenwänden:

nein

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Stahl

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

2

Mit Sockel:

nein

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

VX IT, profilati portanti 19 standard, anteriori e posteriori, aerato, LxAxP 800 x 2200 x 800 mm, 47 HE