Startseite

RITTAL SPA - RIT5308823 VX IT 600X2000X1000 PORTA VETRO DYN - 5308823

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

411 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177945067

Artikelnummer

RIT5308823

Herstellernummer

5308823

Hersteller

RIT

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

2000 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

1000 mm

Art der Lüftung:

ohne

Max. Belastbarkeit:

1800 kg

Mit Seitenwänden:

nein

Rastermaß:

sonstige

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

ja

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

nein

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

VX IT, profilati portanti 19 dynamic, anteriori e posteriori, porta trasparente, LxAxP 600 x 2000 x 1000 mm, 42 HE