Startseite

RITTAL SPA - RIT5308113 VX IT 600X2000X1000 PORTA VENT STD - 5308113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

810 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177945029

Artikelnummer

RIT5308113

Herstellernummer

5308113

Hersteller

RIT

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

1000 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Mit Seitenwänden:

nein

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Stahl

Ausführung der Profilschiene:

verkröpft

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

3-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Verriegelung der Rücktür:

3-Punkt

Material Rücktür:

Stahl

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9005

VX IT, profilati portanti 19 standard, anteriori e posteriori, aerato, LxAxP 600 x 2000 x 1000 mm, 42 HE