Startseite

RITTAL SPA - RIT5303134 VX IT 800X1200X800 PORTA VETRO IP 55 STD - 5303134

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5303134 VX IT 800X1200X800 PORTA VETRO IP 55 STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

411 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177944855

Artikelnummer

RIT5303134

Herstellernummer

5303134

Hersteller

RIT

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

24

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

800 mm

Farbe:

grau

Höhe:

1200 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

800 mm

Art der Lüftung:

ohne

Max. Belastbarkeit:

8000 kg

Mit Seitenwänden:

nein

Rastermaß:

sonstige

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

nein

Mit Dachblech:

nein

Werkstoff:

sonstige

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

nein

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

VX IT, profilati portanti 19 standard, anteriori e posteriori, porta trasparente, LxAxP 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE, IP 55?