RITTAL SPA - RIT5302123 VX IT RINFORZO PER PROFILI 19 X600MM-2PZ - 5302123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177955516
Artikelnummer
RIT5302123
Herstellernummer
5302123
Hersteller
RIT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
VX IT rinforzo per profili 19 x 600mm


