Startseite

RITTAL SPA - RIT5302033 VX IT GUIDE DI SUPPORTO 2 HE 625MM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gleitschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Max. Belastbarkeit - 200 kg

  • Farbe - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177952621

Artikelnummer

RIT5302033

Herstellernummer

5302033

Hersteller

RIT

Ausführung:

Gleitschiene

Werkstoff:

Metall

Max. Belastbarkeit:

200 kg

Farbe:

Zink

VX IT Guide di supporto 2 HE 625mm