Startseite

RITTAL SPA - RIT5302017 VX IT DEFLETTORE 600X2200 STD - 5302017

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT5302017 VX IT DEFLETTORE 600X2200 STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Höhe - 2200 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177955325

Artikelnummer

RIT5302017

Herstellernummer

5302017

Hersteller

RIT

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)

Höhe:

2200 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit eingebautem Filter:

nein

VX IT deflettore 600x2200 std