RITTAL SPA - RIT5302015 VX IT DEFLETTORE 800X2200 STD - 5302015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)
Höhe - 2200 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4028177955301
Artikelnummer
RIT5302015
Herstellernummer
5302015
Hersteller
RIT
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)
Höhe:
2200 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
nein


