RITTAL SPA - RIT5301561 VX IT PORTA VENTILATA 600 X 2000 MM - 5301561
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177955103
Artikelnummer
RIT5301561
Herstellernummer
5301561
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


