RITTAL SPA - RIT5301333 VX IT FLANGIA CON SPAZZ 800X237,MM - 5301333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 237.5 mm
Farbe - Zink
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Dachbeplankung - nein
Geeignet für Bodenbeplankung - ja
Packung
1 ST
EAN
4028177950856
Artikelnummer
RIT5301333
Herstellernummer
5301333
Hersteller
RIT
Tiefe:
237.5 mm
Farbe:
Zink
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
ja


