RITTAL SPA - RIT5301257 VX IT PARETE LAT DIV ORIZZ. 2200X1000 - 5301257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2200 mm
Farbe - grau
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4028177950641
Artikelnummer
RIT5301257
Herstellernummer
5301257
Hersteller
RIT
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
VX IT Parete laterale divisa orizzontalmente 2200x1000


