RITTAL SPA - RIT5301243 VX IT PARETE LAT DIV VERT 2200X800 - 5301243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Glas
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 2200 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177955844
Artikelnummer
RIT5301243
Herstellernummer
5301243
Hersteller
RIT
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
VX IT Parete laterale divisa verticalmente 2200x800


