RITTAL SPA - RIT5051341 AX PORTA DEX PER AX 1110000 - 5051341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 500 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
44 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177949249
Artikelnummer
RIT5051341
Herstellernummer
5051341
Hersteller
RIT
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
AX PORTA DEX PER AX 1110000


