RITTAL SPA - RIT5051126 VX PORTA SINISTRA LXA 400X1800 - 1PZ - 5051126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 400 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177927346
Artikelnummer
RIT5051126
Herstellernummer
5051126
Hersteller
RIT
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
400 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
VX PORTA SINISTRA LXA 400X1800 - 1PZ


