RITTAL SPA - RIT5051122 VX PORTA SINISTRA LXA 600X2200 - 1PZ - 5051122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
161 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177927384
Artikelnummer
RIT5051122
Herstellernummer
5051122
Hersteller
RIT
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2200 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
VX PORTA SINISTRA LXA 600X2200 - 1PZ


