RITTAL SPA - RIT5051118 VX PORTA SINISTRA LXA 500X2000 - 1PZ - 5051118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 500 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177927421
Artikelnummer
RIT5051118
Herstellernummer
5051118
Hersteller
RIT
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
VX PORTA SINISTRA LXA 500X2000 - 1PZ


