RITTAL SPA - RIT5051064 VX PANNELLO POSTERIORE LXA 1000X1800 - 1 - 5051064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1800 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177927964
Artikelnummer
RIT5051064
Herstellernummer
5051064
Hersteller
RIT
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


