RITTAL SPA - RIT5050807 VX SE PORTA SINISTRA 600X1800 - 5050807

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177970601
Artikelnummer
RIT5050807
Herstellernummer
5050807
Hersteller
RIT
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1800 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


