RITTAL SPA - RIT5050477 PORTA SIN PER AE 1213 RAL 7035 - 5050477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 500 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177708624
Artikelnummer
RIT5050477
Herstellernummer
5050477
Hersteller
RIT
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1200 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
PORTA SIN PER AE 1213 RAL 7035


