Startseite

RITTAL SPA - RIT4315820 SZ INTERR. POS. PORTA CON CAVO DA 1000MM - 4315820

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4315820 SZ INTERR. POS. PORTA CON CAVO DA 1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000.001 m

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177630178

Artikelnummer

RIT4315820

Herstellernummer

4315820

Hersteller

RIT

Länge:

1000.001 m

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Temperaturbeständigkeit:

-20...90 °C

Mit Schutzleiter:

ja

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

SZ Interr. Pos. Porta con Cavo da 1000mm