Startseite

RITTAL SPA - RIT4050454 CRIMPATRICE AUTOMATICA R8 E - 4050454

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT4050454 CRIMPATRICE AUTOMATICA R8 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5...2.5 mm²

  • Antriebsart - sonstige

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Breite - 288 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177813465

Artikelnummer

RIT4050454

Herstellernummer

4050454

Hersteller

RIT

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0.5...2.5 mm²

Antriebsart:

sonstige

Abisolierlänge:

8 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Breite:

288 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

345 mm

Crimpatrice automatica R8 E