RITTAL SPA - RIT4000505 HD PARETI LATERALI TETTO - 4000505
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Mit Kabeleinführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177693708
Artikelnummer
RIT4000505
Herstellernummer
4000505
Hersteller
RIT
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
HD PARETI LATERALI TETTO


