RITTAL SPA - RIT4000081 HD FINESTRA ISPEZIONE 330X190X65MM - 4000081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - ja
Breite - 330 mm
Höhe - 190 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4028177985148
Artikelnummer
RIT4000081
Herstellernummer
4000081
Hersteller
RIT
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Breite:
330 mm
Höhe:
190 mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
65 mm


