RITTAL SPA - RIT3285920 SK FILTRO POLIUR. X CHILLER 3320-3334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 320 mm
Höhe - 599 mm
Tiefe - 8 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4028177923737
Artikelnummer
RIT3285920
Herstellernummer
3285920
Hersteller
RIT
Breite:
320 mm
Höhe:
599 mm
Tiefe:
8 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro poliuretano per chiller SK 3320.200/3334.300, LAP: 320 x 599 x 8 mm