Startseite

RITTAL SPA - RIT3285900 SK FILTRI POLIURETANO

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3285900 SK FILTRI POLIURETANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 390 mm

  • Höhe - 397 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177709256

Artikelnummer

RIT3285900

Herstellernummer

3285900

Hersteller

RIT

Breite:

390 mm

Höhe:

397 mm

Tiefe:

10 mm

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK Filtro poliuretano Blue e+ per SK 3186/3187/3188/3189/3334.400