RITTAL SPA - RIT3244500 SK ECO COMFORT VENTILATORE FILTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 700 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 200...240 V
Spannungsart - AC
Höhe - 323 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
4028177652217
Artikelnummer
RIT3244500
Herstellernummer
3244500
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
700 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
200...240 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
323 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
323 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
200...240 V
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein