RITTAL SPA - RIT3243600 SK VENTIL. EMC 540-600M3/H 230VACRAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 550 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 323 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
4028177652477
Artikelnummer
RIT3243600
Herstellernummer
3243600
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
550 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
323 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
323 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja