RITTAL SPA - RIT3243060 SK FILTRO DI USCITA EMC 323X323MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 323 mm
Höhe - 323 mm
Tiefe - 25 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177652071
Artikelnummer
RIT3243060
Herstellernummer
3243060
Hersteller
RIT
Breite:
323 mm
Höhe:
323 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Di Uscita Emc 323X323mm