RITTAL SPA - RIT3241124 SK VENTIL.FILTRO 225M3/H 24VDC RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 230 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart - DC
Höhe - 255 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
4028177652019
Artikelnummer
RIT3241124
Herstellernummer
3241124
Hersteller
RIT
Volumenstrom, freiblasend:
230 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
255 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
255 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Dachlüfter:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein