Startseite

RITTAL SPA - RIT3240500 SK ECO COMFORT VENTILATORE FILTRO

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3240500 SK ECO COMFORT VENTILATORE FILTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 180 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 200...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 255 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177664142

Artikelnummer

RIT3240500

Herstellernummer

3240500

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

180 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

200...240 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

255 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

255 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

200...240 V

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Eco Comfort Ventilatore Filtro