Startseite

RITTAL SPA - RIT3240060 SK FILTRO DI USCITA EMC 255X255MM

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3240060 SK FILTRO DI USCITA EMC 255X255MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 255 mm

  • Höhe - 255 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Mit Filtermatte - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177651906

Artikelnummer

RIT3240060

Herstellernummer

3240060

Hersteller

RIT

Breite:

255 mm

Höhe:

255 mm

Tiefe:

25 mm

Mit Filtermatte:

ja

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK Filtro Di Uscita Emc 255X255mm