Startseite

RITTAL SPA - RIT3238100 SK VENTIL.FILTRO 52-66M3/H 230VACRAL7035

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3238100 SK VENTIL.FILTRO 52-66M3/H 230VACRAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 55 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 148.5 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177651692

Artikelnummer

RIT3238100

Herstellernummer

3238100

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

55 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

148.5 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

148.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Tiefe:

58.5 mm

Bemessungsleistung:

18 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

SK Ventil.Filtro 55-66M3/H 230Vacral7035