Startseite

RITTAL SPA - RIT3237100 SK VENTIL.FILTRO 20-25M3/H 230VACRAL7035

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT3237100 SK VENTIL.FILTRO 20-25M3/H 230VACRAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 20 m³/h

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 116.5 mm

  • Anzahl der Lüfter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177637580

Artikelnummer

RIT3237100

Herstellernummer

3237100

Hersteller

RIT

Volumenstrom, freiblasend:

20 m³/h

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Höhe:

116.5 mm

Anzahl der Lüfter:

1

Breite:

116.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Mit Filter:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Dachlüfter:

nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

SK Ventil.Filtro 20-25M3/H 230Vacral7035