RITTAL SPA - RIT3237060 SK FILTRO DI USCITA EMC 116,5X116,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 116.5 mm
Höhe - 116.5 mm
Tiefe - 16 mm
Mit Filtermatte - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177651555
Artikelnummer
RIT3237060
Herstellernummer
3237060
Hersteller
RIT
Breite:
116.5 mm
Höhe:
116.5 mm
Tiefe:
16 mm
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
SK Filtro Di Uscita Emc 116,5X116,5mm