RITTAL SPA - RIT3235440 UNIT? DI CONTROLLO PER VENTILATORI EC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Ausgangsspannung - 0...0 V
Nennstrom - 55 A
Leistungsregelung stufenlos - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177670716
Artikelnummer
RIT3235440
Herstellernummer
3235440
Hersteller
RIT
Montageart:
sonstige
Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennstrom:
55 A
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Phasen:
3
Basiselement ohne Abdeckung:
ja
Schaltkontakt:
ja
Mit Temperatursensor:
ja
Anzahl der Stufen:
0
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm