Startseite

RITTAL SPA - RIT2830121 AX ZOCCOLO ANT /POST 1200X100 - 2 PZ - 2830121

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2830121 AX ZOCCOLO ANT /POST 1200X100 - 2 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Breite - 1200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

93 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177037427

Artikelnummer

RIT2830121

Herstellernummer

2830121

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Breite:

1200 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Kabelrangierung:

ja