Startseite

RITTAL SPA - RIT2830102 AX ZOCCOLO ANT /POST 1000X200 - 2 PZ - 2830102

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2830102 AX ZOCCOLO ANT /POST 1000X200 - 2 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177037465

Artikelnummer

RIT2830102

Herstellernummer

2830102

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Kabelrangierung:

ja