Startseite

RITTAL SPA - RIT2580008 SZ BOCCHETTONE PASSACAVO 8MM

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2580008 SZ BOCCHETTONE PASSACAVO 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...9 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Gewindelänge - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177939677

Artikelnummer

RIT2580008

Herstellernummer

2580008

Hersteller

RIT

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...9 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Gewindelänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

17 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

17 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geschirmt:

nein

Pressacavo, marca RITTAL S.P.A., modello RIT2580008 - SZ BOCCHETTONE PASSACAVO 8MM