Startseite

RITTAL SPA - RIT2565450 SZ INGRESSO CAVI CON GUARNIZIONI MIS.5 - 2565450

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2565450 SZ INGRESSO CAVI CON GUARNIZIONI MIS.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - gerade

  • Breite - 301 mm

  • Höhe - 221 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177973152

Artikelnummer

RIT2565450

Herstellernummer

2565450

Hersteller

RIT

Typ:

gerade

Breite:

301 mm

Höhe:

221 mm

Werkstoff:

Stahl

SZ Flangia passacavi metallica in due parti, per AX, con guarnizione di tenuta, LP: 301x221 mm, per piastre passacavi grandezza 5