Startseite

RITTAL SPA - RIT2541235 SK PIASTRE ALETTATE RAL 7035 - 4PZ - 2541235

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2541235 SK PIASTRE ALETTATE RAL 7035 - 4PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 160 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 110 mm

  • Montageart - sonstige

  • Für max. Anzahl Lüfter - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177165250

Artikelnummer

RIT2541235

Herstellernummer

2541235

Hersteller

RIT

Geeignet für Gehäusebaubreite:

160 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

110 mm

Montageart:

sonstige

Für max. Anzahl Lüfter:

0

Breite:

160 mm

Höhe:

110 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Mit eingebautem Filter:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

SK Piastre Alettate Ral 7035