RITTAL SPA - RIT2504500 VITI TESTA BOMBATA FLANGIATA M6X12 300PZ - 2504500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Flachrundkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Innensechskant
Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
1 ST
EAN
4028177214811
Artikelnummer
RIT2504500
Herstellernummer
2504500
Hersteller
RIT
Kopfform:
Flachrundkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Innensechskant
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


