Startseite

RITTAL SPA - RIT2475010 AX TETTO DI PROTEZIONE 800X300 INOX - 2475010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 43 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

51 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177938250

Artikelnummer

RIT2475010

Herstellernummer

2475010

Hersteller

RIT

Breite:

800 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

AX Tetto di Protezione, per LXP 800X300 mm, Acciaio Inox