Startseite

RITTAL SPA - RIT2376011 SG SEGNALATORE ACUSTICO REGO.102DB 24 - 2376011

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2376011 SG SEGNALATORE ACUSTICO REGO.102DB 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177953789

Artikelnummer

RIT2376011

Herstellernummer

2376011

Hersteller

RIT

Funktion:

sonstige

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC

SG Elemento Acustico Regolabile 102 Db, 24 V