RITTAL SPA - RIT2255605 EL CONTEN.DA PARETE 3TLG 15HE - 2255605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - ohne
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15
Packung
1 ST
EAN
4028177324343
Artikelnummer
RIT2255605
Herstellernummer
2255605
Hersteller
RIT
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Rastermaß:
sonstige
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
373 mm
Höhe:
746 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
nein
Mit Dachblech:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
nein
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


