Startseite

RITTAL SPA - RIT2253605 EL CONTENIT.DA PARETE 3TLG 3HE - 2253605

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT2253605 EL CONTENIT.DA PARETE 3TLG 3HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177324374

Artikelnummer

RIT2253605

Herstellernummer

2253605

Hersteller

RIT

Montage-Ebene:

ohne

Ausführung:

sonstige

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

212 mm

Tiefe:

473 mm

Rastermaß:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Mit Dachblech:

nein

Mit Erdung:

nein

Mit Fronttür:

nein

Mit Seitenwänden:

nein

Zerlegbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

EL contenitore da parete 3 parti 3HE