RITTAL SPA - RIT1934200 EL 3 FLANGE DI COPERTURA 4HE - 1934200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 482.6 mm
Höhe - 178 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177012745
Artikelnummer
RIT1934200
Herstellernummer
1934200
Hersteller
RIT
Breite:
482.6 mm
Höhe:
178 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
EL 3 Flange di Copertura 4HE


