Startseite

RITTAL SPA - RIT1931200 EL 3 FLANGE DI COPERTURA 1HE - 1931200

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT1931200 EL 3 FLANGE DI COPERTURA 1HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 44.5 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177012684

Artikelnummer

RIT1931200

Herstellernummer

1931200

Hersteller

RIT

Breite:

482.6 mm

Höhe:

44.5 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

EL 3 Flange di Copertura 1HE